

CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.29inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.35 | - |
10+ | CHF 30.75 | 15.41% |
50+ | CHF 28.85 | 20.63% |
100+ | CHF 25.40 | 30.12% |
150+ | CHF 24.85 | 31.64% |
225+ | CHF 24.30 | 33.15% |
338+ | CHF 23.85 | 34.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1" |
B | 19 mm |
C | 45 mm |
D | 90 mm |