CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.97inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.95 | - |
10+ | CHF 21.10 | 15.43% |
50+ | CHF 19.95 | 20.04% |
100+ | CHF 17.45 | 30.06% |
150+ | CHF 17.10 | 31.46% |
225+ | CHF 16.70 | 33.07% |
338+ | CHF 16.40 | 34.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 116 |
Serie | ITV 116 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 3/4" |
B | 16.2 mm |
C | 32 mm |
D | 64 mm |