CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.75 | - |
10+ | CHF 6.70 | 13.55% |
50+ | CHF 6.15 | 20.65% |
100+ | CHF 5.60 | 27.74% |
150+ | CHF 5.50 | 29.03% |
225+ | CHF 5.40 | 30.32% |
338+ | CHF 5.30 | 31.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 116 |
Serie | ITV 116 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 19 mm |
D | 38 mm |