ITV

ITV T-Verschraubung konisch Typ ITV 116 A16 1/4"

  • ERIKS:14886894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.50

-

10+

CHF 8.85

15.71%

50+

CHF 8.20

21.90%

100+

CHF 7.25

30.95%

150+

CHF 7.10

32.38%

225+

CHF 6.95

33.81%

338+

CHF 6.80

35.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 116
Serie
ITV 116
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
A
1/4"
B
11 mm
C
24 mm
D
48 mm