CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.81inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.10 | - |
10+ | CHF 17.90 | 15.17% |
50+ | CHF 16.90 | 19.91% |
100+ | CHF 14.70 | 30.33% |
150+ | CHF 14.40 | 31.75% |
225+ | CHF 14.05 | 33.41% |
338+ | CHF 13.80 | 34.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 116 |
Serie | ITV 116 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 63 mm |