CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.75 | - |
10+ | CHF 9.95 | 15.32% |
50+ | CHF 9.20 | 21.70% |
100+ | CHF 8.25 | 29.79% |
150+ | CHF 8.10 | 31.06% |
225+ | CHF 7.95 | 32.34% |
338+ | CHF 7.80 | 33.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 112 |
Serie | ITV 112 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 3/8" |
B | 12 mm |
C | 26 mm |
D | 56 mm |