ITV

ITV T-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 112 A12 1/8"

  • ERIKS:14886882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 6.70

13.55%

50+

CHF 6.10

21.29%

100+

CHF 5.60

27.74%

150+

CHF 5.50

29.03%

225+

CHF 5.40

30.32%

338+

CHF 5.30

31.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 112
Serie
ITV 112
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
A
1/8"
B
8 mm
C
19 mm
D
42 mm