CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.00 | - |
10+ | CHF 8.40 | 16.00% |
50+ | CHF 7.95 | 20.50% |
100+ | CHF 7.00 | 30.00% |
150+ | CHF 6.85 | 31.50% |
225+ | CHF 6.70 | 33.00% |
338+ | CHF 6.55 | 34.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 112 |
Serie | ITV 112 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 24 mm |
D | 51 mm |