CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.16inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.50 | - |
10+ | CHF 17.45 | 14.88% |
50+ | CHF 16.40 | 20.00% |
100+ | CHF 14.40 | 29.76% |
150+ | CHF 14.05 | 31.46% |
225+ | CHF 13.80 | 32.68% |
338+ | CHF 13.55 | 33.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 112 |
Serie | ITV 112 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 67 mm |