ITV

ITV T-Einschraubverschraubung konisch drehbar Typ ITV 307/DK C7/DK 8/6-1/4"

  • ERIKS:14889652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 9.45

15.62%

50+

CHF 8.80

21.43%

100+

CHF 7.95

29.02%

150+

CHF 7.80

30.36%

225+

CHF 7.65

31.70%

338+

CHF 7.50

33.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 307/DK
Serie
ITV 307/DK
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
Schlüsselweite
14 mm
A
1/4"
B
11 mm
C
25 mm
D
8 mm
L
43 mm
D
8/6 in