

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.40inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.55 | - |
10+ | CHF 8.90 | 15.64% |
50+ | CHF 8.35 | 20.85% |
100+ | CHF 7.35 | 30.33% |
150+ | CHF 7.20 | 31.75% |
225+ | CHF 7.05 | 33.18% |
338+ | CHF 6.90 | 34.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 117 |
Serie | ITV 117 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 25 mm |
D | 48 mm |