

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
10+ | CHF 13.15 | 14.61% |
50+ | CHF 12.10 | 21.43% |
100+ | CHF 10.75 | 30.19% |
150+ | CHF 10.55 | 31.49% |
225+ | CHF 10.35 | 32.79% |
338+ | CHF 10.10 | 34.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 117 |
Serie | ITV 117 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 35 mm |
D | 63 mm |