ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-9 3/8"

  • ERIKS:14886902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

10+

CHF 4.80

15.79%

50+

CHF 4.55

20.18%

100+

CHF 4.00

29.82%

150+

CHF 3.90

31.58%

225+

CHF 3.80

33.33%

338+

CHF 3.75

34.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30462
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
19 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
3/8 in
B
9 mm
C
19 mm mm
D
33 mm
ØD
9 mm