ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-9 1/8"

  • ERIKS:14886900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.20

-

10+

CHF 2.75

14.06%

50+

CHF 2.65

17.19%

100+

CHF 2.30

28.12%

150+

CHF 2.25

29.69%

225+

CHF 2.20

31.25%

338+

CHF 2.15

32.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30460
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
12 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/8 in
B
6 mm
C
19 mm mm
D
29.5 mm
ØD
9 mm