ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-9 1/4"

  • ERIKS:14886901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.60

-

10+

CHF 3.10

13.89%

50+

CHF 2.80

22.22%

100+

CHF 2.60

27.78%

150+

CHF 2.55

29.17%

225+

CHF 2.50

30.56%

338+

CHF 2.45

31.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30459
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
14 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/4 in
B
8 mm
C
19 mm mm
D
33 mm
ØD
9 mm