ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-8 1/8"

  • ERIKS:14886899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.50

-

10+

CHF 2.95

15.71%

50+

CHF 2.90

17.14%

100+

CHF 2.55

27.14%

150+

CHF 2.50

28.57%

225+

CHF 2.45

30.00%

338+

CHF 2.40

31.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30456
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
12 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/8 in
B
6 mm
C
19 mm mm
D
29.5 mm
ØD
6 mm