CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
10+ | CHF 2.95 | 13.24% |
50+ | CHF 2.80 | 17.65% |
100+ | CHF 2.45 | 27.94% |
150+ | CHF 2.40 | 29.41% |
225+ | CHF 2.35 | 30.88% |
338+ | CHF 2.30 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119-Z |
Typ | 30454 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 12 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 6 mm |
C | 19 mm mm |
D | 29.5 mm |
ØD | 7 mm |