ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-7 1/4"

  • ERIKS:14886898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.35

-

10+

CHF 3.65

16.09%

50+

CHF 3.35

22.99%

100+

CHF 3.05

29.89%

150+

CHF 3.00

31.03%

225+

CHF 2.95

32.18%

338+

CHF 2.90

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30455
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
14 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/4 in
B
8 mm
C
19 mm mm
D
32 mm
ØD
7 mm