ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-17 3/8"

  • ERIKS:14886906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

469 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

10+

CHF 5.25

13.93%

50+

CHF 4.85

20.49%

100+

CHF 4.35

28.69%

150+

CHF 4.25

30.33%

225+

CHF 4.15

31.97%

338+

CHF 4.05

33.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30463
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
21 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
3/8 in
B
10 mm
C
20 mm mm
ØD
17 mm