ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-17 1/2"

  • ERIKS:14886907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

895 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

10+

CHF 7.45

13.37%

50+

CHF 6.90

19.77%

100+

CHF 5.95

30.81%

150+

CHF 5.85

31.98%

225+

CHF 5.75

33.14%

338+

CHF 5.65

34.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30464
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
24 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
10 mm
C
24 mm mm
ØD
17 mm