ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-12 3/8"

  • ERIKS:14886904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.55

-

10+

CHF 4.60

17.12%

50+

CHF 4.40

20.72%

100+

CHF 3.90

29.73%

150+

CHF 3.80

31.53%

225+

CHF 3.75

32.43%

338+

CHF 3.70

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30457
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
19 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
3/8 in
B
9 mm
C
20 mm mm
D
34 mm
ØD
12 mm