ITV

ITV Schlauchtülle zylindrisch Typ ITV 119-Z A19-12 1/4"

  • ERIKS:14886903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.80

-

10+

CHF 4.05

15.62%

50+

CHF 3.80

20.83%

100+

CHF 3.30

31.25%

150+

CHF 3.25

32.29%

225+

CHF 3.20

33.33%

338+

CHF 3.15

34.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119-Z
Typ
30461
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
14 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/4 in
B
8 mm
C
20 mm mm
D
33 mm
ØD
12 mm