CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
10+ | CHF 8.55 | 15.35% |
50+ | CHF 8.05 | 20.30% |
100+ | CHF 7.05 | 30.20% |
150+ | CHF 6.90 | 31.68% |
225+ | CHF 6.75 | 33.17% |
338+ | CHF 6.60 | 34.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119-Z |
Typ | 30458 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 22 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 10 mm |
C | 20 mm mm |
D | 35.5 mm |
ØD | 12 mm |