CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.80 | - |
10+ | CHF 4.00 | 16.67% |
50+ | CHF 3.75 | 21.88% |
100+ | CHF 3.25 | 32.29% |
150+ | CHF 3.20 | 33.33% |
225+ | CHF 3.15 | 34.38% |
338+ | CHF 3.10 | 35.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30403 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 11 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 6 mm |