ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 9 3/8" konisch

  • ERIKS:14889605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.08inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.55

-

10+

CHF 5.50

16.03%

50+

CHF 5.20

20.61%

100+

CHF 4.55

30.53%

150+

CHF 4.45

32.06%

225+

CHF 4.35

33.59%

338+

CHF 4.25

35.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30410
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
17 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
3/8 in
B
11.5 mm
C
19.5 mm mm
ØD
9 mm