ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 9 1/4" konisch

  • ERIKS:14889604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

10+

CHF 4.25

15.84%

50+

CHF 4.00

20.79%

100+

CHF 3.40

32.67%

150+

CHF 3.35

33.66%

225+

CHF 3.30

34.65%

338+

CHF 3.25

35.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30409
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
14 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/4 in
B
11 mm
C
19.5 mm mm
ØD
9 mm