ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 9 1/2"

  • ERIKS:14889606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.95

-

10+

CHF 7.55

15.64%

50+

CHF 7.15

20.11%

100+

CHF 6.25

30.17%

150+

CHF 6.15

31.28%

225+

CHF 6.05

32.40%

338+

CHF 5.95

33.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30411
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
9 mm