CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
10+ | CHF 2.75 | 15.38% |
50+ | CHF 2.70 | 16.92% |
100+ | CHF 2.40 | 26.15% |
150+ | CHF 2.35 | 27.69% |
225+ | CHF 2.30 | 29.23% |
338+ | CHF 2.25 | 30.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30404 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 12 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 7.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 7 mm |