CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.90 | - |
10+ | CHF 4.10 | 16.33% |
50+ | CHF 3.90 | 20.41% |
100+ | CHF 3.35 | 31.63% |
150+ | CHF 3.30 | 32.65% |
225+ | CHF 3.25 | 33.67% |
338+ | CHF 3.20 | 34.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30405 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 11 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 7 mm |