ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 18 1/2"

  • ERIKS:14889619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

10+

CHF 7.95

14.05%

50+

CHF 7.40

20.00%

100+

CHF 6.50

29.73%

150+

CHF 6.35

31.35%

225+

CHF 6.25

32.43%

338+

CHF 6.15

33.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30427
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
18 mm