ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 17 1/2"

  • ERIKS:14889618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.05

-

10+

CHF 8.45

15.92%

50+

CHF 7.95

20.90%

100+

CHF 7.10

29.35%

150+

CHF 6.95

30.85%

225+

CHF 6.80

32.34%

338+

CHF 6.65

33.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30426
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
17 mm