ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 16 3/8"

  • ERIKS:14889616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.70

-

10+

CHF 6.60

14.29%

50+

CHF 6.10

20.78%

100+

CHF 5.55

27.92%

150+

CHF 5.45

29.22%

225+

CHF 5.35

30.52%

338+

CHF 5.25

31.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30420
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
17 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
3/8 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
16 mm