ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 16 1/2"

  • ERIKS:14889617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.25

-

10+

CHF 8.70

15.12%

50+

CHF 8.05

21.46%

100+

CHF 7.25

29.27%

150+

CHF 7.10

30.73%

225+

CHF 6.95

32.20%

338+

CHF 6.80

33.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30422
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
16 mm