CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
10+ | CHF 9.25 | 14.35% |
50+ | CHF 8.45 | 21.76% |
100+ | CHF 7.60 | 29.63% |
150+ | CHF 7.45 | 31.02% |
225+ | CHF 7.30 | 32.41% |
338+ | CHF 7.15 | 33.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30419 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 14 mm |