ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 14 1/2"

  • ERIKS:14889615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.40

-

10+

CHF 7.10

15.48%

50+

CHF 6.75

19.64%

100+

CHF 5.85

30.36%

150+

CHF 5.75

31.55%

225+

CHF 5.65

32.74%

338+

CHF 5.55

33.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30421
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
11.5 mm
C
19.5 mm mm
ØD
14 mm