CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.20 | - |
10+ | CHF 4.40 | 15.38% |
50+ | CHF 4.10 | 21.15% |
100+ | CHF 3.60 | 30.77% |
150+ | CHF 3.55 | 31.73% |
225+ | CHF 3.50 | 32.69% |
338+ | CHF 3.45 | 33.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30416 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 11 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 12 mm |