ITV

ITV Schlauchtülle konisch Typ ITV 119 A19 12 1/2"

  • ERIKS:14889613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.50

-

10+

CHF 8.20

13.68%

50+

CHF 7.60

20.00%

100+

CHF 6.60

30.53%

150+

CHF 6.40

32.63%

225+

CHF 6.30

33.68%

338+

CHF 6.20

34.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 119
Typ
30418
Material
Messing, vernickelt
Schlüsselweite
22 mm
Betriebsdruck
60 bar
Material Qualität
MS 58
A
1/2 in
B
14 mm
C
19.5 mm mm
ØD
12 mm