CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 5.20 | 14.75% |
50+ | CHF 4.90 | 19.67% |
100+ | CHF 4.30 | 29.51% |
150+ | CHF 4.20 | 31.15% |
225+ | CHF 4.10 | 32.79% |
338+ | CHF 4.00 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30414 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |