CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 7.60 | 16.48% |
50+ | CHF 7.20 | 20.88% |
100+ | CHF 6.30 | 30.77% |
150+ | CHF 6.20 | 31.87% |
225+ | CHF 6.10 | 32.97% |
338+ | CHF 6.00 | 34.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 119 |
Typ | 30415 |
Material | Messing, vernickelt |
Schlüsselweite | 22 mm |
Betriebsdruck | 60 bar |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |