Eriks
ITV

ITV Ringstück mit Innengewinde Typ ITV 412 D12 IG 3/8"

  • ERIKS:14889720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.55

-

10+

CHF 10.60

15.54%

50+

CHF 9.95

20.72%

100+

CHF 8.70

30.68%

150+

CHF 8.55

31.87%

225+

CHF 8.40

33.07%

338+

CHF 8.25

34.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 412
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8"
A
3/8"
B
17 mm
C
21 mm
H
20 mm