ITV

ITV Ringstück mit Innengewinde Typ ITV 412 D12 IG 1/8"

  • ERIKS:14889718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 8.75

15.05%

50+

CHF 8.10

21.36%

100+

CHF 7.25

29.61%

150+

CHF 7.10

31.07%

225+

CHF 6.95

32.52%

338+

CHF 6.80

33.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 412
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
1/8"
B
10 mm
C
14 mm
H
15 mm