CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.43inkl. MwSt
173 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.65 | - |
10+ | CHF 8.20 | 15.03% |
50+ | CHF 7.80 | 19.17% |
100+ | CHF 6.85 | 29.02% |
150+ | CHF 6.70 | 30.57% |
225+ | CHF 6.55 | 32.12% |
338+ | CHF 6.35 | 34.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 412 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 13 mm |
C | 18 mm |
H | 17 mm |