Eriks
ITV

ITV Ringstück mit Innengewinde Typ ITV 412 D12 IG 1/2"

  • ERIKS:14889721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.50

-

10+

CHF 19.95

15.11%

50+

CHF 18.80

20.00%

100+

CHF 16.35

30.43%

150+

CHF 16.05

31.70%

225+

CHF 15.75

32.98%

338+

CHF 15.45

34.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 412
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
1/2"
B
21 mm
C
26 mm
H
24 mm