




CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.08inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.55 | - |
10+ | CHF 5.55 | 15.27% |
50+ | CHF 5.25 | 19.85% |
100+ | CHF 4.60 | 29.77% |
150+ | CHF 4.50 | 31.30% |
225+ | CHF 4.40 | 32.82% |
338+ | CHF 4.30 | 34.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 405 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 8 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 6 mm |
A | 1/8" |
B | 15 mm |
L | 21.5 mm |