




CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.95 | - |
10+ | CHF 4.20 | 15.15% |
50+ | CHF 3.95 | 20.20% |
100+ | CHF 3.50 | 29.29% |
150+ | CHF 3.45 | 30.30% |
225+ | CHF 3.40 | 31.31% |
338+ | CHF 3.35 | 32.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 405 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 6 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 4 mm |
A | M 5 |
B | 9 mm |
L | 16.5 mm |