




CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.90 | - |
10+ | CHF 5.00 | 15.25% |
50+ | CHF 4.70 | 20.34% |
100+ | CHF 4.25 | 27.97% |
150+ | CHF 4.15 | 29.66% |
225+ | CHF 4.05 | 31.36% |
338+ | CHF 3.95 | 33.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 405 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 6 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 4 mm |
A | 1/8" |
B | 15 mm |
L | 21.5 mm |