




CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 7.60 | 14.61% |
50+ | CHF 7.05 | 20.79% |
100+ | CHF 6.25 | 29.78% |
150+ | CHF 6.15 | 30.90% |
225+ | CHF 6.05 | 32.02% |
338+ | CHF 5.95 | 33.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 405 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" |
Innendurchmesser Anschluss | 10 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 8 mm |
A | 1/4" |
B | 17 mm |
L | 29.5 mm |