Eriks
ITV

ITV Reduziermuffe Typ ITV 106 A6 M5 - 1/8"

  • ERIKS:14889577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.20

-

10+

CHF 4.40

15.38%

50+

CHF 4.20

19.23%

100+

CHF 3.55

31.73%

150+

CHF 3.50

32.69%

225+

CHF 3.45

33.65%

338+

CHF 3.40

34.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 106
Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
M 5
B
1/8"
C
13.5 mm