

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
10+ | CHF 7.85 | 15.59% |
50+ | CHF 7.35 | 20.97% |
100+ | CHF 6.70 | 27.96% |
150+ | CHF 6.55 | 29.57% |
225+ | CHF 6.35 | 31.72% |
338+ | CHF 6.25 | 32.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 106 |
Form | Gewindereduzier |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
Nennweite 2 | 1/2" |
A | 3/8" |
B | 1/2" |
C | 26 mm |