Eriks
ITV

ITV Reduziermuffe Typ ITV 106 A6 3/4" - 1/2"

  • ERIKS:14889578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

10+

CHF 17.45

14.88%

50+

CHF 16.40

20.00%

100+

CHF 14.40

29.76%

150+

CHF 14.05

31.46%

225+

CHF 13.80

32.68%

338+

CHF 13.55

33.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 106
Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
3/4"
B
1/2"
C
39 mm